Referenzen
Pferd Tools:GSB 5125 A 40
Rubix:1281325
Hersteller:42210504
EAN:4007220148488



Produktdetails : 42210504 SCHLEIFHÜLSEN GSB 5125 A 40
In zylindrischer und konischer Form lieferbar. Schleifmittel: Korund A -Für universelle Schleifaufgaben von Fein- bis Feinstschliff auf Metallen und anderen Werkstoffen.-Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen;Besonders hoher Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels-Entfernen von Schweißnähten im Stahlbau;Feinschleifarbeiten im Apparate- und Behälterbau;Nachbearbeitung bei Montage- und Reparaturarbeiten;Bearbeitung von Kanten und Konturen im Triebwerkbau-Schleifhülsen lassen sich unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen;Schleifhülsen lassen sich leichter wechseln, wenn der Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt ist;Der sichere Sitz der Schleifhülse ist nur bei Einhaltung der Mindestdrehzahl gewährleistet;Schleifhülsen erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s ihre beste Leistung;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden;Schleifhülsen nicht über den Gummikörper überstehen lassen
Schleifhülsen Gsb 5125 A 40
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 51 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
141,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
