Referenzen
Pferd Tools:KSB 3030 A 50
Rubix:1281606
Hersteller:42239103
EAN:4007220149317



Produktdetails : 42239103 SCHLEIFHÜLSEN KSB 3030 A 50
Schleifhülsen Ksb 3030 A 50
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 50 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
27,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
