Referenzen
Pferd Tools:GSB 362260 A 80
Rubix:1023997
Hersteller:42216108
EAN:4007220316825

Produktdetails : 42216108 SCHLEIFHÜLSEN GSB 362260 A 80
Schleifhülsen GSB 362260 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
190,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
