Referenzen
Pferd Tools:KSB 1925 A 150
Rubix:1023979
Hersteller:42236515
EAN:4007220149157

Produktdetails : 42236515 SCHLEIFHÜLSEN KSB 1925 A 150
Schleifhülsen KSB 1925 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Körnung | 150 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
23,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
