42240105 SCHLEIFHÜLSEN KSB 4530 A 60

Schleifhülsen KSB 4530 A 60

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:KSB 4530 A 60
Rubix:1023952
Hersteller:42240105
EAN:4007220149478
PFERD 42240105 Schleifhülsen KSB 4530 A 60
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser45 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42240105 SCHLEIFHÜLSEN KSB 4530 A 60


Schleifmittel: Korund A eignet sich den universellen Einsatz bei Schleifarbeiten, vom Feinschliff bis zum Feinstschliff von Metallen und anderen Materialien.
Schleifhülsen KSB 4530 A 60

Stärken

Die Genauigkeit des Herstellungsprozesses garantiert eine außergewöhnliche Lebensdauer auch bei verbindenden Verwendungen. Entfernung besonders schwieriger Materialien. Sehr aggressives Schleifmittel.

Anwendungen

Universelle Bearbeitung vieler Materialien.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser45 mm
Breite30 mm
Körnung60
Zolltarifcode68051000
12,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen