Referenzen
Pferd Tools:GSB 4530 A 240
Rubix:1281361
Hersteller:42210124
EAN:4007220148419



Produktdetails : 42210124 SCHLEIFHÜLSEN GSB 4530 A 240
Schleifhülsen Gsb 4530 A 240
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 240 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
128,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
