Referenzen
Pferd Tools:GSB 4530 A 50
Rubix:1281439
Hersteller:42210103
EAN:4007220148365



Produktdetails : 42210103 Schleifring Korund 45x30mm K50
Schleifhülsen Gsb 4530 A 50
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 50 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
