42209182 SCHLEIFHÜLSEN GSB 3030 Z-COOL 36
Schleifhülsen Gsb 3030 Z-Cool 36
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:GSB 3030 Z-COOL 36
Rubix:1281409
Hersteller:42209182
EAN:4007220148228

Produktdetails : 42209182 SCHLEIFHÜLSEN GSB 3030 Z-COOL 36
Schleifmittel: Zirkonkorund Z-COOL-Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.-Besonders für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet.-Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen;Besonders hoher Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels-Entfernen von Schweißnähten im Stahlbau;Feinschleifarbeiten im Apparate- und Behälterbau;Nachbearbeitung bei Montage- und Reparaturarbeiten;Bearbeitung von Kanten und Konturen im Triebwerkbau-Schleifhülsen lassen sich unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen;Schleifhülsen lassen sich leichter wechseln, wenn der Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt ist;Der sichere Sitz der Schleifhülse ist nur bei Einhaltung der Mindestdrehzahl gewährleistet;Schleifhülsen erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s ihre beste Leistung;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden;Schleifhülsen nicht über den Gummikörper überstehen lassen
Schleifhülsen Gsb 3030 Z-Cool 36
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 36 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
116,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
