Referenzen
Pferd Tools:KSB 6030 A 80
Rubix:1281450
Hersteller:42241108
EAN:4007220149591



Produktdetails : 42241108 SCHLEIFHÜLSEN KSB 6030 A 80
Schleifhülsen Ksb 6030 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
18,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
