Referenzen
Pferd Tools:GSB 362260 A 40
Rubix:1023978
Hersteller:42216104
EAN:4007220316801

Produktdetails : 42216104 SCHLEIFHÜLSEN GSB 362260 A 40
Schleifhülsen GSB 362260 A 40
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
