Referenzen
Pferd Tools:KSB 2220 A 50
Rubix:1281457
Hersteller:42237104
EAN:4007220149171

Produktdetails : 42237104 SCHLEIFHÜLSEN KSB 2220 A 50
Schleifhülsen Ksb 2220 A 50
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Körnung | 50 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
15,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
