Referenzen
Pferd Tools:GSB 4530 A 40
Rubix:1024149
Hersteller:42210104
EAN:4007220148372



Produktdetails : 42210104 SCHLEIFHÜLSEN GSB 4530 A 40
Schleifhülsen GSB 4530 A 40
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
128,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
