Referenzen
Pferd Tools:GSB 362260 A 150
Rubix:1024011
Hersteller:42216115
EAN:4007220316832

Produktdetails : 42216115 SCHLEIFHÜLSEN GSB 362260 A 150
Schleifhülsen GSB 362260 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Körnung | 150 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
190,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
