Referenzen
Pferd Tools:KSB 3020 A 40
Rubix:1023996
Hersteller:42238104
EAN:4007220149263



Produktdetails : 42238104 SCHLEIFHÜLSEN KSB 3020 A 40
Schleifhülsen KSB 3020 A 40
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
19,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
