Referenzen
Pferd Tools:KSB 5125 A 80
Rubix:1281578
Hersteller:42240508
EAN:4007220149539



Produktdetails : 42240508 SCHLEIFHÜLSEN KSB 5125 A 80
Schleifhülsen Ksb 5125 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 51 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
15,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
