Referenzen
SMC:T0604G-100
Rubix:2199334
Hersteller:T0604G-100

Produktdetails : T0604G-100 Schlauch, Polyamid, grün
Allgemeine Luftschläuche der metrischen Serie T, Typ Nylon, werden in 6 verschiedenen Farben angeboten. Die Serie T ist in den Rollengrößen 20m und 100m erhältlich. Die 100-Meter-Rollen sind standardmäßig nur in Schwarz und Weiß erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1630 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | grün |
| Werkstoff | polyamid 12 |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,65 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage