TUZ1208Y-20 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, gelb
Verschleißfeste Schläuche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TUZ1208Y-20
Rubix:2189385

Dokumente
Produktdetails : TUZ1208Y-20 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, gelb
Anwendungen mit beweglichen Komponenten
TUZ, Verschleißfester Schlauch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1519 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | gelb |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,69 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage