Sonstiges Spannlager Timken 1726203-2RS, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:1726203-2RS
Rubix:3152574
Hersteller:100270025
EAN:0053893720203
1726203-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1726203-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager bieten zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Betriebsbedingungen.

Stärken

Hochglanzpolierte Laufbahnen.
Leiser Lauf.
ISO-konforme, austauschbare Abmessungen.
Electric Motor Quality (EMQ).
Sphärischer Außendurchmesser erlaubt eine gewisse Fehlstellung des Lagers.
Kontaktdichtung(en) bieten überlegene Schmierstoffretention und Schutz des Lagers vor Verunreinigungen

Anwendungen

Von Elektromotoren über landwirtschaftliche Geräte bis hin zu Lebensmittelverarbeitungsanlagen entwickeln wir Timken-Kugellager, die in einer Vielzahl von Anwendungen und Betriebsbedingungen zuverlässig arbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht der Verpackung64,9 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r4,8 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9,6 N
44,958 mm
8,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an