Sonstiges Spannlager NTN UKX11D1, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 38 mm
NTN Einsatz UKX 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UKX11D1
Rubix:3305147
EAN:4547359241464




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : UKX11D1 (NTN) Spannlager NTN
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Sphärischer Außendurchmesser mit Stift, konische Bohrung, Dichtung mit Dichtungsring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x110x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1220 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage