Rillenkugellager SKF 6008-2RS1/VP233F7, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6008-2RS1/VP233F7
Rubix:956224
Hersteller:226090
EAN:7316572473191


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6008-2RS1/VP233F7 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Abdeckungen sind besonders vielseitig, haben eine geringe Reibung und sind für niedrige Geräuschentwicklung und geringe Vibrationen optimiert, was hohe Drehzahlen ermöglicht. Sie nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf, sind einfach zu montieren und erfordern weniger Wartung als viele andere Lagertypen. Die integrierte Dichtung kann die Lebensdauer der Lager erheblich verlängern, da sie das Schmiermittel in den Lagern und Verunreinigungen draußen hält.
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Stärken
-Integrale Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager. Einfaches, vielseitiges und robustes Design. Geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 193 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6008 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen