Rillenkugellager PTN 6310, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:6310
Rubix:3143719
Hersteller:893966
EAN:3660338464218




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6310 (PTN) Rillenkugellager
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
OFFEN Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6300 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 61800 N |
| Gewicht | 1,02 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
124,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std