Rillenkugellager SKF 211 NR, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:211 NR
Rubix:309361
Hersteller:79568
EAN:7316576679766





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 211 NR (SKF) Rillenkugellager mit Einfüllnuten, Ringnut, Sprengring SKF
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x106,5x106,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 675,7 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 211 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48400 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,91 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage