Rillenkugellager FAG 6219, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 95 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6219
Rubix:10390
Hersteller:0167215940000
EAN:4012801077491
6219 (FAG) Rillenkugellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6219 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x170x170 mm
Bruttogewicht2730 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie62
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4950 rpm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r82000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr116000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,66 exkl. MwSt.
/ Stück
125,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an