GT2-1120-14M-37-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES

Poly Chain GT2 Synchronriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PC2 14MGT 1120 37
Rubix:59276
Hersteller:927509170
EAN:5412571232233
GT-1120-14M-37-PC Zahnriemen POLY CHAIN GT

Technische Zusammenfassung

Profil14m
Wirklänge1120 mm
Riemenbreite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT2-1120-14M-37-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES


Poly Chain GT2 wurde für optimale Leistung bei Antrieben mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl in allen industriellen Anwendungen entwickelt. Dieser leichte Riemen hat eine erhöhte übertragungsleistung, bis zu 40% höher als bei bisherigen Konstruktionen bei gleichbleibend langer Lebensdauer. Poly Chain GT2 kann auf Poly Chain GT Riemenscheiben eingesetzt werden. Diese Riemen sind eine ausgezeichnete Alternative zu Rollenketten, da sie weder nachgespannt noch geschmiert werden müssen. Poly Chain GT2 Antriebe sind platz-, gewichts- und kostensparend und bieten eine lange und zuverlässige Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Wirklänge1120 mm
Riemenbreite37 mm
Werkstoffpolyurethan
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne80
Zolltarifcode40103900
388,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
465,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 24 ) Arbeitstagen