HTD-9506-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 14M 9506 AFX
Rubix:719261
Hersteller:1857471
EAN:4014486514506

Produktdetails : HTD-9506-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 9506 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 679 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.097,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.716,70 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
