HTD-7200-5M-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:75 / 5M 7200 AFX
Rubix:718846
Hersteller:1612307
EAN:4014486510300

Produktdetails : HTD-7200-5M-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 7200 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 1440 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.302,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.563,42 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage