10X820 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB Z/10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 X 820
Rubix:55638
Hersteller:1503350
EAN:4014486031812
10X820 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz32
Innenlänge820 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X820 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11x20x20 mm
Bruttogewicht52 g
Profilz/10
Riemenbezeichnungz32
Innenlänge820 mm
Außenlänge858 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Richtlänge842 mm
Zolltarifcode40103200
7,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen