Referenzen
Optibelt:17 X 1600
Rubix:55891
Hersteller:1652501
EAN:4014486034387




Produktdetails : 17X1600 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x115x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 314 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b63 |
| Innenlänge | 1600 mm |
| Außenlänge | 1669 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1640 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std