13X2200EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:13 22007700_EL
Rubix:180215
Hersteller:1567607_EL




Dokumente
Produktdetails : 13X2200EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x163x163 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 240 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a86 1/2 |
| Innenlänge | 2200 mm |
| Außenlänge | 2250 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2230 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen