Referenzen
Optibelt:8 X 315
Rubix:55565
Hersteller:1753134
EAN:4014486009996




Produktdetails : 8X315 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x29x29 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13 g |
| Profil | 8 |
| Riemenbezeichnung | 8x315 |
| Innenlänge | 315 mm |
| Außenlänge | 346 mm |
| Obere Breite | 8 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Richtlänge | 334 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen