17X3734 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17X3734
Rubix:1358915
EAN:4051817402903

Produktdetails : 17X3734 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Innenlänge | 3734 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3774 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,43 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage