Referenzen
Gates:C106 22X2750LP/2692LI HIPOWER
Rubix:1416869
Hersteller:900410106
EAN:5414465673733

Produktdetails : 22X2692 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES
Stärken
- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c106 |
| Innenlänge | 2692 mm |
| Außenlänge | 2792 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2750 mm |
| Querschnitt | 22 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,47 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
