Referenzen
Gates:E180 38X4656LP/4574LI HIPOWER
Rubix:1418605
Hersteller:90062180
EAN:5412571053203

Produktdetails : 38X4574 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | e/40 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | e180 |
| Innenlänge | 4656 mm |
| Außenlänge | 4813 mm |
| Obere Breite | 38 mm |
| Höhe | 23 mm |
| Richtlänge | 4736 mm |
| Querschnitt | 38 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
607,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
729,37 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
