Referenzen
Gates:C72 22X1900LP/1840LI HIPOWER
Rubix:1416605
Hersteller:900410072
EAN:5412571052077

Produktdetails : 22X1840 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES
Stärken
- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c72 |
| Innenlänge | 1840 mm |
| Außenlänge | 1942 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1898 mm |
| Querschnitt | 22 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,07 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
