Referenzen
Optibelt:5 X 190
Rubix:55531
Hersteller:1661114
EAN:4014486009309




Produktdetails : 5X190 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2x11x11 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3 g |
| Profil | 5 |
| Riemenbezeichnung | 5x190 |
| Innenlänge | 190 mm |
| Außenlänge | 209 mm |
| Obere Breite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Richtlänge | 201 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen