Referenzen
Gates:B221 17X5625LP/5600LI HIPOWER
Rubix:1415381
Hersteller:900310221
EAN:5412571051667

Produktdetails : 17X5600 HI-POWER B221 Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b221 |
| Innenlänge | 5600 mm |
| Außenlänge | 5639 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 5640 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage