22X1242 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:C49 22x1242Li C1300 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739374
Hersteller:962360490
EAN:5414465304071
22X1242 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc49
Innenlänge1242 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X1242 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc49
Innenlänge1242 mm
Außenlänge1300 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge1300 mm
Querschnitt22 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
11,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,21 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage