10X710EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
KLASSISCHER KEILRIEMEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:10 7107700_EL
Rubix:180050
Hersteller:1635602_EL




Dokumente
Produktdetails : 10X710EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x17x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45 g |
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z28 |
| Innenlänge | 710 mm |
| Außenlänge | 748 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 732 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
