Referenzen
Optibelt:10 X 700
Rubix:55629
Hersteller:1781976
EAN:4014486031737




Produktdetails : 10X700 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x17x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45 g |
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z27 1/2 |
| Innenlänge | 700 mm |
| Außenlänge | 738 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 722 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std