Referenzen
Optibelt:13 X 1120
Rubix:55749
Hersteller:1671743
EAN:4014486032895




Produktdetails : 13X1120 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x83x83 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 122 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a44 |
| Innenlänge | 1120 mm |
| Außenlänge | 1170 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1150 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std