17X5740 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17X5740
Rubix:757238
EAN:4010858910587

Produktdetails : 17X5740 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Innenlänge | 5740 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 5780 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage