SPA1732RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPA 1732 RP
Rubix:56541
Hersteller:1622813
EAN:4014486077308
SPA1732RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1732 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1732RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x199x199 mm
Bruttogewicht213 g
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1732 mm
Innenlänge1687 mm
Außenlänge1750 mm
Stärke10 mm
Zolltarifcode40103200
29,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std