SPA2882XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA2882XHR
Rubix:195207
Hersteller:SPA 28827700_XH

Produktdetails : SPA2882XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2882 mm |
| Innenlänge | 2837 mm |
| Außenlänge | 2900 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
391,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
470,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
