SPA1857 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA1857 LR
Rubix:1078586

Produktdetails : SPA1857 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1857 mm |
| Innenlänge | 1812 mm |
| Außenlänge | 1875 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | optibelt sk s=c plus |
| Werkstoff | technisch bearbeitete polychloropren-deckschicht und -kernschicht; gummibeschichtete polyester-zugkordeln; gewebeumwicklung (gummiimprägniert) |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
