Referenzen
Gates:SPA1675 DELTA NARROW
Rubix:1734852
Hersteller:962561675
EAN:5414465677069

Produktdetails : SPA1675 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Schmalkeilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1675 mm |
| Innenlänge | 1630 mm |
| Außenlänge | 1693 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | nein |
| Serie | delta narrow |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
687,33 € exkl. MwSt.
/ 63 Stück
824,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage