HTD-1600-8MFP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA FAN POWER 8MFP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1600 8MFP 50
Rubix:1334856
Hersteller:1794679
EAN:4014486521290

Produktdetails : HTD-1600-8MFP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Die Anforderungen an Lüfter-Antriebe in der Ölindustrie sind hoch. Erwartet werden: lange Lebensdauer, Wartungsfreiheit, hohe Leistungsübertragung und antistatisch nach ISO 9563, Unempfindlichkeit gegen äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit Die spezielle Zahnform und die Verwendung besonders widerstandsfähiger Materialien sorgen dafür, dass der optibelt OMEGA FAN POWER diese Anforderungen an Lüfter-Antriebe ohne Kompromisse erfüllt.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Profil | 8mfp |
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
