HTD-3600-D8MHP-20 Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP D8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3600 D8MHP 20
Rubix:1334826
Hersteller:1967427
EAN:4014486881813

Produktdetails : HTD-3600-D8MHP-20 Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 3600 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 450 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
348,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
418,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
