HTD-1280-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1280 8M 20
Rubix:59842
Hersteller:1650798
EAN:4014486055658
HTD-1280-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Wirklänge1280 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1280-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Profil8m
Wirklänge1280 mm
Riemenbreite20 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne160
Zolltarifcode40103900
23,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std