1792-8MDC-21 Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon

optibelt DELTA CHAIN Carbon

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1792 8MDC 21
Rubix:1184571
Hersteller:1925592
EAN:4014486814163
1792-8MDC-21 Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon

Technische Zusammenfassung

Profil8mdc
Wirklänge1792 mm
Riemenbreite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1792-8MDC-21 Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon


optibelt DELTA CHAIN Carbon Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Konzipiert für hohe Drehmomente, liefert der DELTA CHAIN auch bei extremen Beanspruchungen und hohen Lasten beste Leistungswerte.
Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Profil8mdc
Wirklänge1792 mm
Riemenbreite21 mm
Werkstoffpolyurethan
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne224
Zolltarifcode39269097
165,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen