HTD-8000-8M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 8M 8000 AFX
Rubix:718996
Hersteller:1755759
EAN:4014486511857

Produktdetails : HTD-8000-8M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 8000 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 1000 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.694,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.032,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
